LED表示灯 Moflash LED 401シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc 、 光効果:点滅 , 回転 , 停止 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:150mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LED 401 、 多機能の:あり 、 高さ:205mm 、 最大温度:+45℃ 、 多機能大型LED. 点滅、回転(シングルバー)、回転(ダブルバー)、常にオンの4種類の運転モード 信号灯には特に明るい出力LEDが144個内蔵 M20コンジットオプションを持つ3点固定のDINベース 100000時間の長寿命 注文コード49427989 品番LED401-02-02RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc 、 光効果:点滅 , 回転 , 停止 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:150mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LED 401 、 多機能の:あり 、 高さ:205mm 、 最大温度:+45℃ 、 多機能大型LED. 点滅、回転(シングルバー)、回転(ダブルバー)、常にオンの4種類の運転モード 信号灯には特に明るい出力LEDが144個内蔵 M20コンジットオプションを持つ3点固定のDINベース 100000時間の長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする