内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc 、 光効果:点滅 , 回転 , 停止 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:150mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LED 401 、 多機能の:あり 、 高さ:205mm 、 最大温度:+45℃ 、 多機能大型LED. 点滅、回転(シングルバー)、回転(ダブルバー)、常にオンの4種類の運転モード 信号灯には特に明るい出力LEDが144個内蔵 M20コンジットオプションを持つ3点固定のDINベース 100000時間の長寿命
注文コード49427998
品番LED401-02-01RS