Moflash
Moflashの 電子部品(オンボード)
Moflashの 能動部品
Moflashの ディスクリート
LED表示灯 Moflash LED 80シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 100 V dc 、 光効果:点滅 , 停止 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:76mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LED 80 、 多機能の:あり 、 高さ:50mm 、 最大温度:+55℃
注文コード
49428007
品番
LED80-02-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,263
販売価格(税別)
¥
9,330
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 100 V dc 、 光効果:点滅 , 停止 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:76mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LED 80 、 多機能の:あり 、 高さ:50mm 、 最大温度:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応