LED表示灯 Moflash LED100シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:20 → 30 V ac/dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装、壁面取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:72mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LED100 、 多機能の:あり 、 高さ:107mm 、 ベース長さ:33mm 、 最小温度:-25℃ 、 Moflash産業用ECO LED信号灯 - LED100シリーズ. LED100エコノミーシリーズは、現場指示を必要とする、小規模な業務用や産業用の信号用途に適しています。 この信号灯では、2段階のアラームを選択可能で、基板のジャンパリンクによって、点滅モード又は点灯(静止)モードを選択することができます。また、3本目のワイヤ接続によって、予め設定した静止モードから点滅モードに柔軟に切り替えできるようにもなっています。 ECO LED信号灯は、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 この設計では、ベースからエンクロージャ内部で終端することができます。. 2つの機能、点滅モード又は点灯(静止)モード 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面 / 導管ボックス / 壁面取り付けに最適 オプションの壁面取り付けブラケット及びガードを用意 2点固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 160回/分 (FPM) IP65保護 RoHS対応 CEマーク付き 注文コード49428086 品番LED100-02-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,253
販売価格(税別)
10,230
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:20 → 30 V ac/dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装、壁面取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:72mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LED100 、 多機能の:あり 、 高さ:107mm 、 ベース長さ:33mm 、 最小温度:-25℃ 、 Moflash産業用ECO LED信号灯 - LED100シリーズ. LED100エコノミーシリーズは、現場指示を必要とする、小規模な業務用や産業用の信号用途に適しています。 この信号灯では、2段階のアラームを選択可能で、基板のジャンパリンクによって、点滅モード又は点灯(静止)モードを選択することができます。また、3本目のワイヤ接続によって、予め設定した静止モードから点滅モードに柔軟に切り替えできるようにもなっています。 ECO LED信号灯は、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 この設計では、ベースからエンクロージャ内部で終端することができます。. 2つの機能、点滅モード又は点灯(静止)モード 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面 / 導管ボックス / 壁面取り付けに最適 オプションの壁面取り付けブラケット及びガードを用意 2点固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 160回/分 (FPM) IP65保護 RoHS対応 CEマーク付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする