LED表示灯 Nightsearcher

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様光効果:点滅 , 停止●レンズ色:赤●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ハウジング色:オレンジ●ランプ含む:あり●多機能の:あり●高さ:35mm●ベース長さ:180mm●ベース幅:108mm●Nightsearcher Pulsar LED AAA危険警告ライト. Nightsearcher Pulsar AAAシリーズは、バッテリ駆動のマルチモードLED警告ライトです。 Pulsar LED警告ライトは、耐衝撃性防水(最大10 m)プラスチック製で、小型ながら堅牢です。 この警告ライトは非常に頑丈で、最大1トンの重量に耐えます。 Pulsar LED警告ライトは、マグネット内蔵であり、車両や任意の金属表面に取り付けることができます。 Pulsar LED警告ライトは、交通整理、信号発信、危険対策、及び車両安全などの用途に最適です。警察、消防、幹線道路などの業務用途に使用できます。. 特長と利点 点滅、回転、SOSを含む10種類の点灯モード LEDは360 °の照明と信号を提供 1 km先から見える 白のフラッドトーチ設定 最大1トンに耐える耐衝撃性を備えたハウジング 水深10 mまで浸漬可能な防水性能(IP66) 水に浮く 強力な磁石式の背面 バッテリ: アルカリ単四電池 x 3 注文コード49428253 品番NSPULSARAAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様光効果:点滅 , 停止●レンズ色:赤●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ハウジング色:オレンジ●ランプ含む:あり●多機能の:あり●高さ:35mm●ベース長さ:180mm●ベース幅:108mm●Nightsearcher Pulsar LED AAA危険警告ライト. Nightsearcher Pulsar AAAシリーズは、バッテリ駆動のマルチモードLED警告ライトです。 Pulsar LED警告ライトは、耐衝撃性防水(最大10 m)プラスチック製で、小型ながら堅牢です。 この警告ライトは非常に頑丈で、最大1トンの重量に耐えます。 Pulsar LED警告ライトは、マグネット内蔵であり、車両や任意の金属表面に取り付けることができます。 Pulsar LED警告ライトは、交通整理、信号発信、危険対策、及び車両安全などの用途に最適です。警察、消防、幹線道路などの業務用途に使用できます。. 特長と利点 点滅、回転、SOSを含む10種類の点灯モード LEDは360 °の照明と信号を提供 1 km先から見える 白のフラッドトーチ設定 最大1トンに耐える耐衝撃性を備えたハウジング 水深10 mまで浸漬可能な防水性能(IP66) 水に浮く 強力な磁石式の背面 バッテリ: アルカリ単四電池 x 3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする