内容量1個
仕様光効果:点滅 , 停止●レンズ色:黄●取付けスタイル:表面実装●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ハウジング色:黄●ランプ含む:あり●多機能の:あり●高さ:35mm●ベース長さ:180mm●ベース幅:108mm●Nightsearcher Pulsar-Pro LED危険警告ライト. Pulsar-Proは充電式LED警告ライトで、複数の照明モードを備えています。 非常灯は極めて頑丈で、最大3トンの車両の重量にも耐えます。 危険通知や信号伝達に最適です。. 特長と利点:. LED 360°照明 充電式リチウムイオン危険警告灯 1 km先から見えるライト 10種類の照明モード 磁気式の背面 白色トーチ設定 耐衝撃性を備えたハウジングにより、最大1トンの車両重量まで耐えることが可能 水に浮く、IP65等級の防水性を備えた構造 最大60時間稼動 単品又は6個セットで購入可能. 英国式充電器が付属
注文コード49428269
品番NSPULSAR-PRO Y