内容量1個
仕様電源電圧:12/24 V dc●光効果:点滅●レンズ色:緑●取付けスタイル:表面実装●バルブタイプ:LED灯●消費電流:350mA●ハウジング色:黒●ランプ含む:あり●多機能の:あり●高さ:28mm●ベース長さ:105mm●ベース幅:38mm●RS LED警告ライトモジュール. このデュアル電圧LED警告ライトモジュール製品は、12 V及び24 Vの電源システムに対応し、低消費電力と複数の点滅パターンを兼ね備えています。. 15種類の点滅パターン LEDライト x 3 長寿命を追求した密閉構造の電子部品による防水 IP67等級の侵入保護 複数のユニットをリンクさせて同期 / 交互点滅を実行可能 EMC認定(ECE R10) 常点機能 24か月保証 ポリカーボネート製レンズ及びアルミベース
注文コード49428339
品番907-5968