内容量1個
仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:3ポイント 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:150mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LFB 、 多機能の:あり 、 高さ:130mm 、 最大温度:+50℃ 、 RS LEDビーコン(フレネルレンズ付). このLEDビーコンは、堅牢なポリカーボネート製フレネルレンズ及び高性能3 W LED 12灯を搭載しています。 フレネルレンズでLEDからの多くの斜光を捕捉するので、遠く離れてもライトを視認することができます。. EMC R10認定 品番 ; 907-6047 907-6047 : ECE R65認定の4種類の点滅パターン(シングル、ダブル、トリプル、クワッド) 品番 ; 907-6056 907-6056 : ダブル点滅のみ 毎分120回の点滅(最後に選択された点滅パターンを記憶するメモリ機能付) 3点式モデルをリンクさせて同期点滅を実行可能 高耐久ヒートシンク及び橙色ポリカーボネート製レンズ 長寿命を追求した密閉構造で水分や埃の侵入を防止 コンフォーマルコーティング基板(逆極性保護機能付)
注文コード49428533
品番907-6056