LED表示灯 RS PRO LLTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:10 → 100 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ねじ取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:77mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LLT 、 多機能の:あり 、 高さ:95mm 、 最大温度:+50℃ 、 RS低プロファイルLEDビーコン. この高性能低プロファイルLEDビーコン製品は、補助警告ライトを必要とする各種車両や産業用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現します。 45 mmと95 mmの2種類の高さのビーコンが用意されています。. 多電圧(10-100 V dc又は110-230 V ac) EMC認定(ECE R10) 低プロファイル設計 完全密閉型電子部品 長寿命を追求した密閉構造で埃や水分の侵入を防止 IP67保護規格に適合 -30 → +50 ℃の極温下での信頼性 低消費電力(0.1 A) 4種類の点滅パターン(静止、シングル、ダブル、クワッド) 2年保証. 主な用途には、 清掃車、ユーティリティビークル、農業車両、プラント / 請負車両、フリート車両、産業用途などがあります。 注文コード49428576 品番907-5980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:10 → 100 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ねじ取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:77mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LLT 、 多機能の:あり 、 高さ:95mm 、 最大温度:+50℃ 、 RS低プロファイルLEDビーコン. この高性能低プロファイルLEDビーコン製品は、補助警告ライトを必要とする各種車両や産業用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現します。 45 mmと95 mmの2種類の高さのビーコンが用意されています。. 多電圧(10-100 V dc又は110-230 V ac) EMC認定(ECE R10) 低プロファイル設計 完全密閉型電子部品 長寿命を追求した密閉構造で埃や水分の侵入を防止 IP67保護規格に適合 -30 → +50 ℃の極温下での信頼性 低消費電力(0.1 A) 4種類の点滅パターン(静止、シングル、ダブル、クワッド) 2年保証. 主な用途には、 清掃車、ユーティリティビークル、農業車両、プラント / 請負車両、フリート車両、産業用途などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする