内容量1個
仕様電源電圧:10 → 100 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:ねじ取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:77mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LLT 、 多機能の:あり 、 高さ:95mm 、 特殊機能:2年保証、完全密閉型電子機器、低電力消費 、 RS低プロファイルLEDビーコン. この高性能低プロファイルLEDビーコン製品は、補助警告ライトを必要とする各種車両や産業用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現します。 45 mmと95 mmの2種類の高さのビーコンが用意されています。. 多電圧(10-100 V dc又は110-230 V ac) EMC認定(ECE R10) 低プロファイル設計 完全密閉型電子部品 長寿命を追求した密閉構造で埃や水分の侵入を防止 IP67保護規格に適合 -30 → +50 ℃の極温下での信頼性 低消費電力(0.1 A) 4種類の点滅パターン(静止、シングル、ダブル、クワッド) 2年保証. 主な用途には、 清掃車、ユーティリティビークル、農業車両、プラント / 請負車両、フリート車両、産業用途などがあります。
注文コード49428585
品番907-5983