内容量1個
仕様電源電圧:12→ 48 V ac/dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 , 白熱灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:57mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:なし 、 シリーズ:206 、 高さ:82mm 、 最大温度:+50℃ 、 cULus. アセンブリに電球(最大B15d W)は付属していない. Wermaスタティック信号灯 - 206シリーズ. Werma製の206シリーズは、パネル又はエンクロージャに取り付けるように設計されたスタティック取り付け信号灯で、中央の締め付けナットを使用して固定します。 信号灯には電球が付属していません。 12 Vの白熱電球(品番 ; 328-0350 328-0350 )及び24 Vの白熱電球(品番 ; 314-7382 314-7382 )は別売りです。 このユニットには、必要に応じてLEDランプも搭載できます。. スタティック(長持ち)信号灯 360°の視認性で、照明を最適化 高いIP65保護等級 PA-GF耐衝撃性の高いハウジング、O 57 mm 赤、緑、黄、クリア、青の5色を用意 取り付け: O 22.5 mm(M22 x 1.5 mm)、ねじれ防止機構付き Simple connection by means of 6.3 mmのスペード(ファストン)で簡単に接続 レンズを取り外して電球を交換
注文コード49428829
品番20610000