LED表示灯 Werma 206シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12→ 48 V ac/dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:黄 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 , 白熱灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:57mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:なし 、 シリーズ:206 、 高さ:82mm 、 最大温度:+50℃ 、 cULus. アセンブリに電球(最大B15d W)は付属していない. Wermaスタティック信号灯 - 206シリーズ. Werma製の206シリーズは、パネル又はエンクロージャに取り付けるように設計されたスタティック取り付け信号灯で、中央の締め付けナットを使用して固定します。 信号灯には電球が付属していません。 12 Vの白熱電球(品番 ; 328-0350 328-0350 )及び24 Vの白熱電球(品番 ; 314-7382 314-7382 )は別売りです。 このユニットには、必要に応じてLEDランプも搭載できます。. スタティック(長持ち)信号灯 360°の視認性で、照明を最適化 高いIP65保護等級 PA-GF耐衝撃性の高いハウジング、O 57 mm 赤、緑、黄、クリア、青の5色を用意 取り付け: O 22.5 mm(M22 x 1.5 mm)、ねじれ防止機構付き Simple connection by means of 6.3 mmのスペード(ファストン)で簡単に接続 レンズを取り外して電球を交換 注文コード49428847 品番20630000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12→ 48 V ac/dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:黄 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 , 白熱灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:57mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:なし 、 シリーズ:206 、 高さ:82mm 、 最大温度:+50℃ 、 cULus. アセンブリに電球(最大B15d W)は付属していない. Wermaスタティック信号灯 - 206シリーズ. Werma製の206シリーズは、パネル又はエンクロージャに取り付けるように設計されたスタティック取り付け信号灯で、中央の締め付けナットを使用して固定します。 信号灯には電球が付属していません。 12 Vの白熱電球(品番 ; 328-0350 328-0350 )及び24 Vの白熱電球(品番 ; 314-7382 314-7382 )は別売りです。 このユニットには、必要に応じてLEDランプも搭載できます。. スタティック(長持ち)信号灯 360°の視認性で、照明を最適化 高いIP65保護等級 PA-GF耐衝撃性の高いハウジング、O 57 mm 赤、緑、黄、クリア、青の5色を用意 取り付け: O 22.5 mm(M22 x 1.5 mm)、ねじれ防止機構付き Simple connection by means of 6.3 mmのスペード(ファストン)で簡単に接続 レンズを取り外して電球を交換 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする