WERMA
WERMAの 電子部品(オンボード)
WERMAの 能動部品
WERMAの ディスクリート
LED表示灯 Werma 231シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:青 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:29mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:231 、 高さ:48mm 、 最大温度:+50℃ 、 ミニチュアM22 LED取り付け - シリーズ231. 高輝度チップオンボードLED 制御盤用途向けのM22 x 1.5 mmねじ
注文コード
49428953
品番
23150055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:青 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:29mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:231 、 高さ:48mm 、 最大温度:+50℃ 、 ミニチュアM22 LED取り付け - シリーズ231. 高輝度チップオンボードLED 制御盤用途向けのM22 x 1.5 mmねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応