LED表示灯 Werma 890シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12→ 24 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:150mm 、 ハウジング色:グレー 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:890 、 高さ:154mm 、 最大温度:+50℃ 、 LEDビーコン / 交通信号灯 - 890シリーズ. クリアレンズにより、直射日光下でも確実な信号効果を実現 固定ブラケット(別売り)を使用して簡単に取り付け可能 固定ブラケットで3つのビーコンを順に取り付け ビーコンレンズ上のマーキング表示用に各種接着ステッカ(別売り)を用意 注文コード49429179 品番890 120 55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12→ 24 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:150mm 、 ハウジング色:グレー 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:890 、 高さ:154mm 、 最大温度:+50℃ 、 LEDビーコン / 交通信号灯 - 890シリーズ. クリアレンズにより、直射日光下でも確実な信号効果を実現 固定ブラケット(別売り)を使用して簡単に取り付け可能 固定ブラケットで3つのビーコンを順に取り付け ビーコンレンズ上のマーキング表示用に各種接着ステッカ(別売り)を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする