内容量1個
仕様電源電圧:24 V ac/dc 、 光効果:点滅 , 停止 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:40mm 、 ハウジング色:クリア 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:KombiSIGN 40 、 多機能の:あり 、 高さ:58.6mm 、 最大温度:+60℃ 、 スタッキング式信号タワー - KombiSIGN 40、40mm. WERMA KombiSIGN 40モジュラスタッキング式信号タワーは、安全、機械の生産性、及び可用時間の増大に関する要件が高まる中、最適のソリューションです。 各KombiSIGNモジュールには、内蔵コンタクトシステム付きのバヨネット固定方式が印加されています。 モジュラ設計により、このスタッキングタワーは素早く簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点. 機械式及び手動式アンドン表示に最適 モジュラシステムにより、光学エレメントと可聴信号エレメントを完全に自由に組み合わせ可能 バヨネット接続システムにより、わずか数秒でユニットを機械的及び電気的に接続 工具を使用せず、完全に安全なエレメント変更(接触電圧防御)が可能 保護等級: IP66 最大5個のエレメントをターミナルベースに取り付け可能 光学エレメントと可聴エレメントの柔軟な組み合わせ Oリングによる光の遮断により、隣接するエレメントの点灯を防止 動作温度範囲: -30 → +60 ℃ ポリカーボネート製、直径40 mm
注文コード49429215
品番63413075