legrand
legrandの 電子部品(オンボード)
legrandの 能動部品
legrandの ディスクリート
Legrand ブザー DC動作
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49431796
品番
0 415 32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流タイプ:DC●デシベル/1m:98dB●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●直径:73 mm●本体色:黒●小型電子機構サイレン. 電子機構サイレン製品で、直流又は交流品があります。 表面実装又は半埋込取り付けです。 連続動作時間はモデルによって100又は200時間です。 ねじ止め接続。