仕様NF C 15-100. Lighting fixture housing with Batibox DCL cover. Lighting fixture housing with DCL cover. DCL covers are constructed in accordance with section 559 1.1. of the standard NFC 15-100, They also comply with product standard UTE C 61-390. Equipped with new automatic connector with 45° terminals.
幅(mm)67
色黄
材質(本体)プラスチック
奥行(mm)50
規格NF
設置場所乾燥した裏地
IP等級IP00
ギャング数1