legrand
legrandの 電子部品(オンボード)
legrandの 機構部品(電子部品)
legrandの 基板用コネクタ
Legrand 光ファイバパッチパネル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタタイプ:LC●ポート数:24●パネルタイプ:スライディング●片面/両面:デュプレックス●ラック高さ:1U●深さ:220mm●幅:482.6mm
注文コード
49432907
品番
0 321 65
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:LC●ポート数:24●パネルタイプ:スライディング●片面/両面:デュプレックス●ラック高さ:1U●深さ:220mm●幅:482.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応