legrand
legrandの 電子部品(オンボード)
legrandの 機構部品(電子部品)
legrandの 基板用コネクタ
Legrand 光ファイバパッチパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタタイプ:SC●ポート数:12●パネルタイプ:スライディング●片面/両面:デュプレックス●ラック高さ:1U●深さ:220mm●幅:482.6mm
注文コード
49432925
品番
0 321 64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:SC●ポート数:12●パネルタイプ:スライディング●片面/両面:デュプレックス●ラック高さ:1U●深さ:220mm●幅:482.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応