Legrand 中継用端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:12 、 定格電流:24A 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ケーブルサイズ:6 mm2 、 素材:PP 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 Hypo接続バー. 12の要素を含む接続バーで、手動で分離でき、黒い耐火性ポリプロピレンから製造されます。 キャプティブねじで固定されます。 「ドミノ」とは異なり、ワイヤは片側からのみ差し込まれます。入口が面取りされたワイヤガイドにより、正確に誘導されます。 これらのバーは、柔軟なワイヤと剛性のワイヤの両方に使用できます。 ねじが外された状態で提供されます。 16 mm 2 タイプは、マイナスとプラスの両方のドライバーを使用するコンビネーションヘッドねじで取り付けられます。 注文コード49433108 品番0 342 64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:12 、 定格電流:24A 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ケーブルサイズ:6 mm2 、 素材:PP 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 Hypo接続バー. 12の要素を含む接続バーで、手動で分離でき、黒い耐火性ポリプロピレンから製造されます。 キャプティブねじで固定されます。 「ドミノ」とは異なり、ワイヤは片側からのみ差し込まれます。入口が面取りされたワイヤガイドにより、正確に誘導されます。 これらのバーは、柔軟なワイヤと剛性のワイヤの両方に使用できます。 ねじが外された状態で提供されます。 16 mm 2 タイプは、マイナスとプラスの両方のドライバーを使用するコンビネーションヘッドねじで取り付けられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする