Legrand 電磁接触器 CX3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49433327 品番4 125 24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:CX3 、 極数:2 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 極/投の設定:双極 、 通常の状態の構成:2NC 、 動作温度 Max:+40℃ 、 NF EN61095. パワーコンタクタ、手動制御なし. パワーコンタクタは、自動化プロセスに必要不可欠です。Legrandのパワーコンタクタは、信頼して導入することができる高品質な製品です。. 電源バスバーを使用可能なパワーコンタクタ 接続タイプ: ねじ止め DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする