内容量1個仕様極数:13 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ハウジング材質:PC 、 IP保護等級:IP20 、 定格電流:100A 、 定格電圧:400 V ac 、 ケーブルCSA:1.5 → 16 mm2, 6 → 25 mm2 、 長さ:113mm 、 色:黒 、 動作温度 Max:+40℃ 、 動作温度 Min:-5℃ 、 IEC998-2-1。. コモニング端子 - IP 2X. IP 2X保護を提供するプラスチックハウジングを備えたコモニング端子。 これらの端子には固定ねじが付属されていて、取り付けやすいようにこれらはセットされていません。 DINレール、サポート又は12 x 2フラットバーに取り付け可能注文コード49433573品番0 048 54