Legrand 配電ブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様極数:1 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ケーブルサイズ:10 AWG 、 ハウジング材質:メタル 、 定格電流:23A 、 定格電圧:800 V 、 ケーブルCSA:4mm2 、 長さ:52.2mm 、 幅:6mm 、 高さ:46.4mm 、 色:緑, 黄 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Viking 3保護フィードスルー接続. ねじ止め端子台は、2つの中空ではない導体又は柔軟な導体を電気的に接続するために使用します。. アースコンダクタ用の緑と黄色。 1ジャンクション(1入力 / 1出力) - 金属スタンド。 注文コード49433607 品番0 371 71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:1 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ケーブルサイズ:10 AWG 、 ハウジング材質:メタル 、 定格電流:23A 、 定格電圧:800 V 、 ケーブルCSA:4mm2 、 長さ:52.2mm 、 幅:6mm 、 高さ:46.4mm 、 色:緑, 黄 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Viking 3保護フィードスルー接続. ねじ止め端子台は、2つの中空ではない導体又は柔軟な導体を電気的に接続するために使用します。. アースコンダクタ用の緑と黄色。 1ジャンクション(1入力 / 1出力) - 金属スタンド。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする