Legrand 配電ブロック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:4 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ハウジング材質:PC 、 IP保護等級:IP20 、 定格電流:80A 、 定格電圧:400 V ac 、 ケーブルCSA:1.5 → 16mm2 、 長さ:47mm 、 色:黒 、 動作温度 Max:+40℃ 、 動作温度 Min:-5℃ 、 IEC998-2-1。. コモニング端子 - IP 2X. IP 2X保護を提供するプラスチックハウジングを備えたコモニング端子。 これらの端子には固定ねじが付属されていて、取り付けやすいようにこれらはセットされていません。 DINレール、サポート又は12 x 2フラットバーに取り付け可能 注文コード49433634 品番0 048 50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:4 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ハウジング材質:PC 、 IP保護等級:IP20 、 定格電流:80A 、 定格電圧:400 V ac 、 ケーブルCSA:1.5 → 16mm2 、 長さ:47mm 、 色:黒 、 動作温度 Max:+40℃ 、 動作温度 Min:-5℃ 、 IEC998-2-1。. コモニング端子 - IP 2X. IP 2X保護を提供するプラスチックハウジングを備えたコモニング端子。 これらの端子には固定ねじが付属されていて、取り付けやすいようにこれらはセットされていません。 DINレール、サポート又は12 x 2フラットバーに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする