legrand
legrandの 電子部品(オンボード)
legrandの 機構部品(電子部品)
legrandの 基板用コネクタ
Legrand 配電ブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
極数:8 、 端子方法:スクリュー 、 ケーブルサイズ:1.5 → 16 mm2 、 ハウジング材質:PC 、 IP保護等級:IP20 、 定格電流:80 A, 100 A 、 定格電圧:400 V 、 長さ:75mm 、 色:緑 、 動作温度 Max:+40℃ 、 動作温度 Min:-5℃
注文コード
49433668
品番
0 048 32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:8 、 端子方法:スクリュー 、 ケーブルサイズ:1.5 → 16 mm2 、 ハウジング材質:PC 、 IP保護等級:IP20 、 定格電流:80 A, 100 A 、 定格電圧:400 V 、 長さ:75mm 、 色:緑 、 動作温度 Max:+40℃ 、 動作温度 Min:-5℃
RoHS指令(10物質対応)
対応