※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP408W BP4 ショートソケット 12PT ビックス 49435115 BP408W BP4 ショートソケット 12PT ビックス 49435115

BP4 ショートソケット 12PT

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 L40 注文コード49435115 品番BP408W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はL・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7、【TYPE】A L40 H8 D116 D225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする