LEM 電流センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様名目電流:5A 、 電源電圧:24 V dc、150 V ac 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:20→ 100 Hz 、 ボアサイズ:19mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 深さ:23.7mm 、 高さ:55.4mm 、 幅:88.9mm 、 AK / AKRシリーズソリッドコア. AC正弦波電流の測定 大型開口 取り付けが簡単. AK - C10シリーズ. 10〜50 A及び100〜200 AのAC自己出力型電流トランスデューサ、アナログ出力付き 用途としては、自動装置、データロガー、電力計の電力消費の遠隔監視など. AKR - C420Lシリーズ. 一次回路と二次回路間の高い絶縁性 これらの製品は、非線形負荷や「ノイズのある」電力環境で使用してください。. AK - C420Lシリーズ. RMS電圧出力信号 一次回路と二次回路間の高い絶縁性 注文コード49435174 品番AK 5 C420L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様名目電流:5A 、 電源電圧:24 V dc、150 V ac 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:20→ 100 Hz 、 ボアサイズ:19mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 深さ:23.7mm 、 高さ:55.4mm 、 幅:88.9mm 、 AK / AKRシリーズソリッドコア. AC正弦波電流の測定 大型開口 取り付けが簡単. AK - C10シリーズ. 10〜50 A及び100〜200 AのAC自己出力型電流トランスデューサ、アナログ出力付き 用途としては、自動装置、データロガー、電力計の電力消費の遠隔監視など. AKR - C420Lシリーズ. 一次回路と二次回路間の高い絶縁性 これらの製品は、非線形負荷や「ノイズのある」電力環境で使用してください。. AK - C420Lシリーズ. RMS電圧出力信号 一次回路と二次回路間の高い絶縁性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする