LEM 電流センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電流レンジ:4 → 20mA 、 電源電圧:24 V dc、150 V ac 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:10 → 400 Hz 、 精度:+/-1 % 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 深さ:30mm 、 高さ:57.2mm 、 幅:89.7mm 、 品番< 446-0440') 446-0440/の推奨負荷抵抗は1 MΩです。 100 kΩの場合、1.3 %の誤差が余分に発生. AK / AKRシリーズ分割コア. AC正弦波電流の測定 大型開口 取り付けが簡単. AK - B10シリーズ. 10〜50 A及び100〜200 AのAC自己出力型電流トランスデューサ、アナログ出力付き 用途としては、自動装置、データロガー、電力計の電力消費の遠隔監視など. AKR - B420Lシリーズ. 一次回路と二次回路間の高い絶縁性 これらの製品は、非線形負荷や「ノイズのある」電力環境で使用してください。. AK - B420Lシリーズ. RMS電圧出力信号 一次回路と二次回路間の高い絶縁性 注文コード49435208 品番AKR 5 B420L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流レンジ:4 → 20mA 、 電源電圧:24 V dc、150 V ac 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:10 → 400 Hz 、 精度:+/-1 % 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 深さ:30mm 、 高さ:57.2mm 、 幅:89.7mm 、 品番< 446-0440') 446-0440/の推奨負荷抵抗は1 MΩです。 100 kΩの場合、1.3 %の誤差が余分に発生. AK / AKRシリーズ分割コア. AC正弦波電流の測定 大型開口 取り付けが簡単. AK - B10シリーズ. 10〜50 A及び100〜200 AのAC自己出力型電流トランスデューサ、アナログ出力付き 用途としては、自動装置、データロガー、電力計の電力消費の遠隔監視など. AKR - B420Lシリーズ. 一次回路と二次回路間の高い絶縁性 これらの製品は、非線形負荷や「ノイズのある」電力環境で使用してください。. AK - B420Lシリーズ. RMS電圧出力信号 一次回路と二次回路間の高い絶縁性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする