内容量1個
仕様名目電流:50A 、 電源電圧:24 V dc、150 V ac 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:10 → 400 Hz 、 ボアサイズ:21.7mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 深さ:30mm 、 高さ:57.2mm 、 幅:89.7mm 、 品番< 446-0440') 446-0440/の推奨負荷抵抗は1 MΩです。 100 kΩの場合、1.3 %の誤差が余分に発生. AK / AKRシリーズ分割コア. AC正弦波電流の測定 大型開口 取り付けが簡単. AK - B10シリーズ. 10〜50 A及び100〜200 AのAC自己出力型電流トランスデューサ、アナログ出力付き 用途としては、自動装置、データロガー、電力計の電力消費の遠隔監視など. AKR - B420Lシリーズ. 一次回路と二次回路間の高い絶縁性 これらの製品は、非線形負荷や「ノイズのある」電力環境で使用してください。. AK - B420Lシリーズ. RMS電圧出力信号 一次回路と二次回路間の高い絶縁性
注文コード49435226
品番AKR 50 B420L