内容量1個
仕様名目電流:200A 、 電源電圧:12→ 24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 周波数帯域幅:30 → 2000 Hz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:AP 、 動作温度 Max:+60℃ 、 深さ:55mm 、 高さ:69mm 、 幅:67mm 、 APシリーズ. 独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。 RMS平均値測定を行います。. 分割コア、改良に最適 超軽量 ループパワー式 0-5 V、0-10 V、及び4-20 mA出力に対応 測定範囲が選択可能 電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ) DINレール取り付け
注文コード49435269
品番AP 200 B420L