LEM 電流センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様名目電流:50A 、 電源電圧:12→ 24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 周波数帯域幅:30 → 2000 Hz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:AP 、 動作温度 Max:+60℃ 、 深さ:55mm 、 高さ:69mm 、 幅:67mm 、 APシリーズ. 独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。 RMS平均値測定を行います。. 分割コア、改良に最適 超軽量 ループパワー式 0-5 V、0-10 V、及び4-20 mA出力に対応 測定範囲が選択可能 電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ) DINレール取り付け 注文コード49435278 品番AP 50 B420L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様名目電流:50A 、 電源電圧:12→ 24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 周波数帯域幅:30 → 2000 Hz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:AP 、 動作温度 Max:+60℃ 、 深さ:55mm 、 高さ:69mm 、 幅:67mm 、 APシリーズ. 独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。 RMS平均値測定を行います。. 分割コア、改良に最適 超軽量 ループパワー式 0-5 V、0-10 V、及び4-20 mA出力に対応 測定範囲が選択可能 電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ) DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする