内容量1個
仕様センサ技術:クローズループ 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 周波数帯域幅:30 → 6000 Hz 、 精度:+/-1 % 、 シリーズ:APR 、 動作温度 Max:+60℃ 、 深さ:55mm 、 高さ:69mm 、 幅:67mm 、 APRシリーズ. 独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。 True RMS測定. 分割コア、改良に最適 超軽量 ループパワー式 出力は0-5 V、0-10 Vを用意 測定範囲が選択可能 電圧出力を選択可能 True RMS測定 パネル取り付け
注文コード49435287
品番APR 100 B10