LEM
LEMの 電子部品(オンボード)
LEMの 能動部品
LEMの ディスクリート
LEM 電流センサ ATシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力電流レンジ:4 → 20mA 、 電源電圧:20 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:ケーブルタイ 、 周波数帯域幅:50/60 Hz 、 ボアサイズ:16mm 、 シリーズ:AT 、 動作温度 Max:+60℃ 、 深さ:36.5mm 、 高さ:67mm 、 幅:44.5mm
注文コード
49435314
品番
AT 10 B420L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,414
販売価格(税別)
¥
16,740
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流レンジ:4 → 20mA 、 電源電圧:20 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:ケーブルタイ 、 周波数帯域幅:50/60 Hz 、 ボアサイズ:16mm 、 シリーズ:AT 、 動作温度 Max:+60℃ 、 深さ:36.5mm 、 高さ:67mm 、 幅:44.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応