LEM
LEMの 電子部品(オンボード)
LEMの 能動部品
LEMの ディスクリート
LEM 電流センサ ATシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:ケーブルタイ 、 周波数帯域幅:50/60 Hz 、 精度:±1.5 % 、 シリーズ:AT 、 動作温度 Max:+60℃ 、 深さ:36.5mm 、 高さ:67mm 、 幅:44.5mm
注文コード
49435323
品番
AT 10 B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,159
販売価格(税別)
¥
14,690
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:ケーブルタイ 、 周波数帯域幅:50/60 Hz 、 精度:±1.5 % 、 シリーズ:AT 、 動作温度 Max:+60℃ 、 深さ:36.5mm 、 高さ:67mm 、 幅:44.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応