LEM
LEMの 電子部品(オンボード)
LEMの 能動部品
LEMの ディスクリート
LEM 電流センサ ATシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:ケーブルタイ 、 周波数帯域幅:50/60 Hz 、 ボアサイズ:16mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 深さ:36.5mm 、 高さ:67mm 、 出力電圧範囲:0 → 10V
注文コード
49435339
品番
AT 100 B10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:ケーブルタイ 、 周波数帯域幅:50/60 Hz 、 ボアサイズ:16mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 深さ:36.5mm 、 高さ:67mm 、 出力電圧範囲:0 → 10V
RoHS指令(10物質対応)
対応