LEM
LEMの 電子部品(オンボード)
LEMの 能動部品
LEMの ディスクリート
LEM 電流センサ ATシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
名目電流:16A 、 トランスタイプ:スプリットコア 、 取り付けタイプ:DINレール 、 周波数帯域幅:1.5 kHz 、 ボアサイズ:10mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 深さ:32mm 、 高さ:45.5mm 、 幅:33.5mm
注文コード
49435488
品番
ATO-16-B333-D10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
名目電流:16A 、 トランスタイプ:スプリットコア 、 取り付けタイプ:DINレール 、 周波数帯域幅:1.5 kHz 、 ボアサイズ:10mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 深さ:32mm 、 高さ:45.5mm 、 幅:33.5mm