内容量1個
仕様名目電流:16 → 21.6 、 電源電圧:4.75 → 5.25 V 、 センサータイプ:フラックスゲート 、 取り付けタイプ:基板実装 、 周波数帯域幅:9.5 kHz 、 ボアサイズ:20.3mm 、 シリーズ:CTSR 、 動作温度 Max:+105℃ 、 深さ:17.9mm 、 高さ:44.6mm 、 幅:41.35mm 、 CTSRシリーズ. DC、AC、パルス電流の電子測定用に設計された幅広いクローズドループ(補償)電流トランスデューサで、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されています。. 電圧出力 シングル供給電圧 基板実装 高精度 温度に対するオフセットドリフトが非常に低い 開口が広い(20.1 mm) 過負荷容量が高い 絶縁機能が高い 消磁及びテスト機能 産業用途に最適 VDE 0126-1-1及びUL 1741への適合に最適
注文コード49435558
品番CTSR 0.6-P