LEM
LEMの 電子部品(オンボード)
LEMの 能動部品
LEMの ディスクリート
LEM 電流センサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術:オープンループ 、 名目電流:1800A 、 電源電圧:20 → 50 V dc 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:DC 20 → 6000 Hz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:DHR 、 動作温度 Max:+70℃ 、 深さ:25mm 、 高さ:70mm 、 幅:90mm
注文コード
49435619
品番
DHR 500 C10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
仕様
が
78
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術:オープンループ 、 名目電流:1800A 、 電源電圧:20 → 50 V dc 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:DC 20 → 6000 Hz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:DHR 、 動作温度 Max:+70℃ 、 深さ:25mm 、 高さ:70mm 、 幅:90mm
RoHS指令(10物質対応)
対応