LEM 電流センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサ技術:オープンループ 、 電源電圧:20→ 50 V dc 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 ボアサイズ:21.7mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 深さ:30.2mm 、 高さ:68.6mm 、 幅:89.7mm 、 DKシリーズ. DC電流の測定 大型開口 簡単なパネル取り付け 挿入損失なし 供給電圧: 20 / 50 Vdc - 22 / 38 Vac 精度: ± 1 % サイズ(H x W x D) 57.2 x 30 x 89.7 mm 動作温度 -20 → +50 ℃ 重量100 g 注文コード49435637 品番DK 200 B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様78種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサ技術:オープンループ 、 電源電圧:20→ 50 V dc 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 ボアサイズ:21.7mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 深さ:30.2mm 、 高さ:68.6mm 、 幅:89.7mm 、 DKシリーズ. DC電流の測定 大型開口 簡単なパネル取り付け 挿入損失なし 供給電圧: 20 / 50 Vdc - 22 / 38 Vac 精度: ± 1 % サイズ(H x W x D) 57.2 x 30 x 89.7 mm 動作温度 -20 → +50 ℃ 重量100 g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする