内容量1個
仕様出力電流レンジ:50mA 、 電源電圧:±15 → 24 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:14 kHz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:DVL 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:63mm 、 高さ:64.3mm 、 幅:137.8mm 、 DVLシリーズ. DC、AC、パルス電流の電子測定用に設計された様々な電流トランスデューサで、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されています。. 電流出力 M5スタッドによる入力と出力の接続 AV 100ファミリとの互換性 小型設計 低消費電力及び低損失 優れた精度 良好な応答時間 低い温度ドリフト 外部からの干渉に対する高い耐性 トラクション(固定及びオンボード)と産業用途に最適
注文コード49435716
品番DVL 1500