LEM 電流センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電流レンジ:50mA 、 電源電圧:±15 → 24 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:14 kHz 、 精度:±0.5 % 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:100mm 、 高さ:48.3mm 、 幅:63mm 、 DVLシリーズ. DC、AC、パルス電流の電子測定用に設計された様々な電流トランスデューサで、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されています。. 電流出力 M5スタッドによる入力と出力の接続 AV 100ファミリとの互換性 小型設計 低消費電力及び低損失 優れた精度 良好な応答時間 低い温度ドリフト 外部からの干渉に対する高い耐性 トラクション(固定及びオンボード)と産業用途に最適 注文コード49435734 品番DVL 50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様78種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流レンジ:50mA 、 電源電圧:±15 → 24 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:14 kHz 、 精度:±0.5 % 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:100mm 、 高さ:48.3mm 、 幅:63mm 、 DVLシリーズ. DC、AC、パルス電流の電子測定用に設計された様々な電流トランスデューサで、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されています。. 電流出力 M5スタッドによる入力と出力の接続 AV 100ファミリとの互換性 小型設計 低消費電力及び低損失 優れた精度 良好な応答時間 低い温度ドリフト 外部からの干渉に対する高い耐性 トラクション(固定及びオンボード)と産業用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする