LEM
LEMの 電子部品(オンボード)
LEMの 能動部品
LEMの ディスクリート
LEM 電流センサ HATシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術:オープンループ 、 名目電流:±2500A 、 電源電圧:15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:バスバー, プラグイン 、 周波数帯域幅:DC → 25 kHz 、 ボアサイズ:40.5 x 30.5mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 深さ:37mm 、 高さ:65mm 、 幅:90mm
注文コード
49435795
品番
HAT 1200-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術:オープンループ 、 名目電流:±2500A 、 電源電圧:15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:バスバー, プラグイン 、 周波数帯域幅:DC → 25 kHz 、 ボアサイズ:40.5 x 30.5mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 深さ:37mm 、 高さ:65mm 、 幅:90mm
RoHS指令(10物質対応)
対応