LEM
LEMの 電子部品(オンボード)
LEMの 能動部品
LEMの ディスクリート
LEM 電流センサ HATシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術:オープンループ 、 名目電流:±1500A 、 電源電圧:15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:バスバー, プラグイン 、 周波数帯域幅:DC → 25 kHz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:HAT 、 動作温度 Max:+80℃ 、 深さ:37mm 、 高さ:65mm 、 幅:90mm
注文コード
49435804
品番
HAT 500-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術:オープンループ 、 名目電流:±1500A 、 電源電圧:15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:バスバー, プラグイン 、 周波数帯域幅:DC → 25 kHz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:HAT 、 動作温度 Max:+80℃ 、 深さ:37mm 、 高さ:65mm 、 幅:90mm
RoHS指令(10物質対応)
対応