BP42150 BP4 ロングソケット ビックス 49435858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP42150 BP4 ロングソケット ビックス 49435858
BP42150 BP4 ロングソケット ビックス 49435858

BP4 ロングソケット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量
1本
L
50
注文コード
49435858
品番
BP42150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
L
50
H
21
D1
33
D2
28
その他
【Sq】12.7
タイプ
C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする