内容量1個
仕様センサ技術:オープンループ 、 名目電流:-375 → 375A 、 電源電圧:4.5 → 5.5 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:100 kHz 、 ボアサイズ:15 x 8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 深さ:40.8mm 、 高さ:30.82mm 、 出力電圧 Max:2V 、 HO-S/SP30シリーズ. LEM HO-S/SP30シリーズマルチレンジ電流トランスデューサは、電流の電子計測用の製品です。HO-S/SP30シリーズは、DC、AC、及びパルス電流を測定可能で、一次回路と二次回路の間がガルバニック絶縁されています。. 特長と利点. オープンループマルチレンジ電流トランスデューサ. 電圧出力. 低消費電力. 小型、省スペース. 外部干渉に対する優れた耐性. 産業用途に最適. 工場較正済み
注文コード49435917
品番HO 150-S/SP30-0100