内容量1個
仕様センサ技術:オープンループ 、 出力電流レンジ:19 → 25mA 、 電源電圧:4.5 → 5.5 V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:100 kHz 、 ボアサイズ:15 x 8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 深さ:18mm 、 高さ:29.75mm 、 幅:42.83mm 、 HO-Pシリーズ. LEM HO-Pシリーズマルチレンジ電流トランスデューサは、電流の電子計測用の製品です。HO-Pシリーズは、DC、AC、及びパルス電流を測定可能で、一次回路と二次回路の間がガルバニック絶縁されています。. 特長と利点. ホール効果測定原理. 低消費電力. 固定オフセット及び感度. 小型、省スペース. 外部干渉に対する優れた耐性. 産業用途に最適. 工場較正済み
注文コード49435953
品番HO 180-P-0100