LEM 電流センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサ技術:オープンループ 、 名目電流:±400 A 、 電源電圧:12 → 15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:バスバー, パネル取り付け 、 周波数帯域幅:DC → 10 kHz 、 精度:±2 % 、 シリーズ:HTR 、 動作温度 Max:+70℃ 、 深さ:21.5mm 、 高さ:69mm 、 幅:46mm 注文コード49436188 品番HTR 200-SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様78種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサ技術:オープンループ 、 名目電流:±400 A 、 電源電圧:12 → 15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:バスバー, パネル取り付け 、 周波数帯域幅:DC → 10 kHz 、 精度:±2 % 、 シリーズ:HTR 、 動作温度 Max:+70℃ 、 深さ:21.5mm 、 高さ:69mm 、 幅:46mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする