LEM
LEMの 電子部品(オンボード)
LEMの 能動部品
LEMの ディスクリート
LEM 電流センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術:オープンループ 、 名目電流:±1000A 、 電源電圧:12 → 15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:バスバー, パネル取り付け 、 周波数帯域幅:DC → 10 kHz 、 精度:±2 % 、 シリーズ:HTR 、 動作温度 Max:+70℃ 、 深さ:21.5mm 、 高さ:69mm 、 幅:46mm
注文コード
49436215
品番
HTR 500-SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
78
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術:オープンループ 、 名目電流:±1000A 、 電源電圧:12 → 15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:バスバー, パネル取り付け 、 周波数帯域幅:DC → 10 kHz 、 精度:±2 % 、 シリーズ:HTR 、 動作温度 Max:+70℃ 、 深さ:21.5mm 、 高さ:69mm 、 幅:46mm
RoHS指令(10物質対応)
対応