LEM 電流センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサ技術:クローズループ 、 名目電流:130A 、 電源電圧:12 → 15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:基板実装 、 周波数帯域幅:150 kHz 、 精度:<0.5 % 、 シリーズ:LA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:16mm 、 高さ:33mm 、 幅:37mm 、 LA-Pシリーズ. 補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ、連続、交流、パルス、ミックス電流の測定用. 優れた動的性能 優れた線形性と低い温度ドリフト 入力と測定回路間をガルバニック絶縁 基板実装 本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック 注文コード49436258 品番LA 130-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様78種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサ技術:クローズループ 、 名目電流:130A 、 電源電圧:12 → 15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:基板実装 、 周波数帯域幅:150 kHz 、 精度:<0.5 % 、 シリーズ:LA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:16mm 、 高さ:33mm 、 幅:37mm 、 LA-Pシリーズ. 補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ、連続、交流、パルス、ミックス電流の測定用. 優れた動的性能 優れた線形性と低い温度ドリフト 入力と測定回路間をガルバニック絶縁 基板実装 本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする