内容量1個
仕様センサ技術:クローズループ 出力電流レンジ:200mA 電源電圧:±15 、 センサータイプ:ホール効果 取り付けタイプ:シャーシ取り付け 周波数帯域幅:50 kHz 精度:±0.7 、 シリーズ:LA 動作温度 Max:+85℃ 深さ:26mm 高さ:56mm 幅:56mm LA-Sシリーズ. 連続、交流、パルス、ミックス電流の測定 入力と測定回路間をガルバニック絶縁 自己消火性プラスチックハウジングUL 94-V0 動作温度範囲: -10 +85℃
注文コード49436267
品番LA 306-S